Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de 1/2" En pulgadas, corta

Llave de vaso de 1/2 pulg. hexágono interior corta
VASO ZEBRA 1/2" SW 1/2"

Nº de art. 0712131203

EAN 4024835712118

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de 1/2" En pulgadas, corta

Nº de art. 0712131203

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: Cromada, pulida/mate

  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para cabeza hexagonal

  • POWERDRIV®
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

1/2 pulgadas

Longitud (L1)

38 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

19,1 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

21,9 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

12,5 mm

Superficie

Cromado